曜日別特売
XL(189933) ケイソン ストリームラバーコートネット テイルウォーク 78205115

XL(189933) ケイソン ストリームラバーコートネット テイルウォーク 78205115
XL(189933) ケイソン ストリームラバーコートネット テイルウォーク 78205115
XL(189933) ケイソン ストリームラバーコートネット テイルウォーク 78205115
XL(189933) ケイソン ストリームラバーコートネット テイルウォーク 78205115

ケイソン ストリームラバーコートネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(cm)82.5
内容量1個注文コード78205115品番XL(189933)
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

渓流トラウト用ラバーコートネット
渓流トラウトフィッシングに最適なウッドフレームのネット。
ラバーコートネット採用で魚へのダメージを軽減。
グリップエンドはヒートン付きでネットコードの装着も可能。
ウッド材質は高級感漂うバーズアイメイプル。

サイズ
XL
寸法(cm)
枠:縦52×横37.5×深さ47.5
全長(cm)
82.5
自重(g)
417

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする