曜日別特売
C631(173987) L-ジギーズ BM テイルウォーク 78205210

C631(173987) L-ジギーズ BM テイルウォーク 78205210
C631(173987) L-ジギーズ BM テイルウォーク 78205210
C631(173987) L-ジギーズ BM テイルウォーク 78205210
C631(173987) L-ジギーズ BM テイルウォーク 78205210
C631(173987) L-ジギーズ BM テイルウォーク 78205210

L-ジギーズ BM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
適合ルアー質量(g)max 120
内容量1個注文コード78205210品番C631(173987)
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

妥協なき設計。ソルトゲームロッドの新基準──「BM」シリーズ
20年間、幾多のジャンルで数多くのロッドを絶え間なくリリースしてきたtailwalkが、そのノウハウを惜しみなく注ぎ込み、妥協なく設計したソルトゲームロッドのベーシックモデル(BM)シリーズ。
シンプルながら質実剛健な構造設計で、エントリーアングラーの入門用としてはもちろん、エキスパートの右腕としても十分な性能を発揮する。

モデル
C631
適合ルアー質量(g)
max 120
仕様
●ラインウエイト(PE):max 1.5●全長(ft'in"):6'3"
継数(本)
2
仕舞(cm)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする