曜日別特売
S54UL(175530) トラウティア フェリーク テイルウォーク 78205237

S54UL(175530) トラウティア フェリーク テイルウォーク 78205237
S54UL(175530) トラウティア フェリーク テイルウォーク 78205237
S54UL(175530) トラウティア フェリーク テイルウォーク 78205237
S54UL(175530) トラウティア フェリーク テイルウォーク 78205237
S54UL(175530) トラウティア フェリーク テイルウォーク 78205237

トラウティア フェリーク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
仕舞(cm)84.5
内容量1個注文コード78205237品番S54UL(175530)
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

渓流での一投を愉しむ…軽量ルアー対応ULモデル2機種追加
トラウトと「もっと手軽に、もっと真剣に」向き合うためのスタンダードネイティブトラウトロッド「トラウティア フェリーク」シリーズに、ULクラスの2機種を追加。
取り回しの良いショートレングスと、幅広く使えるバーサタイルレングスのスピニングモデルは、共にしなやかに曲がるブランクスを採用。
軽量ルアーを気持ちよくライナー軌道でピンスポットへ送り込める。

モデル
S54UL
仕舞(cm)
84.5
仕様
●ラインウエイト(lb):max 5●全長(ft'in"):5'4"
継数(本)
2
適合ルアー質量(g)
max 5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする