曜日別特売
C63M-N/TISL(173611) メタルゾン TZ テイルウォーク 78205289

C63M-N/TISL(173611) メタルゾン TZ テイルウォーク 78205289
C63M-N/TISL(173611) メタルゾン TZ テイルウォーク 78205289
C63M-N/TISL(173611) メタルゾン TZ テイルウォーク 78205289
C63M-N/TISL(173611) メタルゾン TZ テイルウォーク 78205289
C63M-N/TISL(173611) メタルゾン TZ テイルウォーク 78205289

メタルゾン TZ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78205289
品番
C63M-N/TISL(173611)
販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

見逃していた一瞬の”触り”を鮮やかに捉えるイカメタル専用モデルの新型「乗せ」仕様
ロッド自体を限界まで細身・軽量に仕上げることで表現力を高めつつ、東レ製「トレカ(R)M40X」を採用することで破断強度もアップデートしたイカメタルロッドのフラッグシップモデルに、目感度重視の-N(乗せ)モデルを追加。
海中のスッテに触れる僅かな”触り”さえ視認する、至高の目感度を備えた柔軟ティップを搭載(蛍光オレンジ&グリーンの間に敢えてブラックの配色を長く入れることで、飛躍的に視認性を上げたカラーリングを採用)。

仕様
●ラインウエイト(PE):max 0.8●ラインウエイト(号):10-30 号●全長(ft'in"):6'3"
自重(g)
40-120
モデル
C63M-N/TISL
継数(本)
2
仕舞(cm)
98.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする