曜日別特売
BRS-S98L/M-SJ(337280) 26 BRS JACKALL(ジャッカル) 78205587

BRS-S98L/M-SJ(337280) 26 BRS JACKALL(ジャッカル) 78205587
BRS-S98L/M-SJ(337280) 26 BRS JACKALL(ジャッカル) 78205587
BRS-S98L/M-SJ(337280) 26 BRS JACKALL(ジャッカル) 78205587
BRS-S98L/M-SJ(337280) 26 BRS JACKALL(ジャッカル) 78205587

26 BRS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)9'8"/2.95
適合ルアー質量(g)PLUG MAX40 / JIG MAX50
PLUG MAX40 / JIG MAX50
JIG MAX60
JIG MAX80
LURE MAX25 / EGI MAX #3.5
LURE MAX30 / EGI MAX #4.0
LURE MAX40
LURE MAX 10
LURE MAX 14
PLUG MAX50 / JIG MAX70
RIG MAX 3
RIG MAX 5
内容量1個注文コード78205587品番BRS-S98L/M-SJ(337280)
販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

ショアソルトの「今」を捉えたモデルチェンジ
常にアップデートされ進化していく現代のショアソルトゲームに合わせたフルモデルチェンジ。
全11モデルのラインナップにはブレード系ジグやメタルバイブなどの巻きに特化したモデルやチニング対応モデル、エギング対応モデルなど前モデルになかった昨今のショアソルトにアジャストした機種を揃えアングラーをサポートします。

全長(m)
9'8"/2.95
適合ルアー質量(g)
PLUG MAX40 / JIG MAX50
仕様
●パワー:LIGHT●ライン:PE MAX #2.5
継数(本)
2pcs

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする