曜日別特売

アウトバック パピー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
仕舞(cm)22.5
継数(本)14
適合ルアー質量(g)3/10
内容量1個注文コード78205876品番S62ML-T(175516)
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

いつでも、どこでも、ついてくる 君だけの小さな相棒
仕舞18cm~の超々コンパクト振出ロッド
「魚、いないかな?」──旅の途中、ふと通りかかる川や海。
その水辺を覗き込むのは、釣り人なら誰しもがやってしまう無意識の行動です。
アウトバック パピーは、「ここで釣りをしてみよう!」と思ったその瞬間に応えてくれる一本。
即座に釣りを始められるよう、仕舞寸法の小ささにとことんこだわったテレスコピックロッドです。
ロッド、リールシート、グリップを三分割した設計により、手のひらに収まるほどのコンパクトさを実現しました。

モデル
S62ML-T
継数(本)
14
仕舞(cm)
22.5
適合ルアー質量(g)
3/10
仕様
●ラインウエイト(lb):max12●全長(ft'in"):6'2"

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする