曜日別特売

フルレンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
仕舞(cm)170
適合ルアー質量(g)100-350
内容量1個注文コード78205910品番C80SSSXH(159233)
販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

バスロッドとしては異質のモンスターハンター、最前線配備
「不変なる総合力」をテーマに掲げ、あらゆるスタイルやメソッドに対応する圧倒的なラインナップが魅力のバスロッドシリーズに、超重量級ルアー用のジャイアントベイトモデル3機種を追加。
それぞれ最大で、200g、350g、600gのルアーに対応可能。
中弾性カーボンを分厚く巻き上げることで暴力的なトルクを付与した異質のモンスターハンティングロッド。
重量級ルアーをオーバーヘッドでためらうことなくフルスイング可能。

モデル
C80SSSXH
仕舞(cm)
170
適合ルアー質量(g)
100-350
仕様
●ラインウエイト(PE):Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)●全長(ft'in"):8'0"
継数(本)
2(B)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする