S53FL-solid 5.3F(808360) ラグゼ 宵姫 爽弐 がまかつ Gamakatsu 78206199

S53FL-solid 5.3F(808360) ラグゼ 宵姫 爽弐 がまかつ Gamakatsu 78206199
S53FL-solid 5.3F(808360) ラグゼ 宵姫 爽弐 がまかつ Gamakatsu 78206199
S53FL-solid 5.3F(808360) ラグゼ 宵姫 爽弐 がまかつ Gamakatsu 78206199
S53FL-solid 5.3F(808360) ラグゼ 宵姫 爽弐 がまかつ Gamakatsu 78206199

ラグゼ 宵姫 爽弐

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
仕舞(cm)85
内容量1個注文コード78206199品番S53FL-solid 5.3F(808360)
販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

ダイレクトな感度を味わうライトゲームのネオベーシックモデル
アジやメバルをはじめとするライトゲームカテゴリーの基本性能を網羅し、さらに感度・操作性を追求した宵姫シリーズのベーシックモデルです。
チタンフレーム&小口径SiC-Sリングからなる軽量ガイドセッティングと、繊細で張りのある極細カーボンソリッド、必要機能以外をそぎ落としたミニマルなオリジナルリールシートを搭載し、軽量化から生まれる感度性能にさらに磨きをかけたモデルになっています。

仕舞(cm)
85
標準自重(g)
42
適合ライン(号)
(PE)0.1~0.3
適合ライン(lb)
(ナイロン)0.8~1.5
仕様
●パワー:FL●ルアーウエイト(号(g)):0.1~2●使用材料(%):C99.5 G0.5●標準全長(cm/ft):160(5’3”)
タイプ
スピニング
継数(本)
2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする