曜日別特売
C65UL(173963) タイゲーム BM テイルウォーク 78206357

C65UL(173963) タイゲーム BM テイルウォーク 78206357
C65UL(173963) タイゲーム BM テイルウォーク 78206357
C65UL(173963) タイゲーム BM テイルウォーク 78206357
C65UL(173963) タイゲーム BM テイルウォーク 78206357
C65UL(173963) タイゲーム BM テイルウォーク 78206357

タイゲーム BM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
適合ルアー質量(g)max 180
内容量1個注文コード78206357品番C65UL(173963)
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

妥協なき設計。ソルトゲームロッドの新基準──「BM」シリーズ
20年間、幾多のジャンルで数多くのロッドを絶え間なくリリースしてきたtailwalkが、そのノウハウを惜しみなく注ぎ込み、妥協なく設計したソルトゲームロッドのベーシックモデル(BM)シリーズ。
シンプルながら質実剛健な構造設計で、エントリーアングラーの入門用としてはもちろん、エキスパートの右腕としても十分な性能を発揮する。

モデル
C65UL
適合ルアー質量(g)
max 180
仕様
●ラインウエイト(PE):max 1.0●全長(ft'in"):6'5"
継数(本)
2
仕舞(cm)
115

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする