曜日別特売
C62M/GSL(174007) メタルゾン BM テイルウォーク 78206409

C62M/GSL(174007) メタルゾン BM テイルウォーク 78206409
C62M/GSL(174007) メタルゾン BM テイルウォーク 78206409
C62M/GSL(174007) メタルゾン BM テイルウォーク 78206409
C62M/GSL(174007) メタルゾン BM テイルウォーク 78206409
C62M/GSL(174007) メタルゾン BM テイルウォーク 78206409

メタルゾン BM

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
この商品はモデルなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
モデル
C62M/GSL
注文コード
78206409
品番
C62M/GSL(174007)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

妥協なき設計。ソルトゲームロッドの新基準──「BM」シリーズ
20年間、幾多のジャンルで数多くのロッドを絶え間なくリリースしてきたtailwalkが、そのノウハウを惜しみなく注ぎ込み、妥協なく設計したソルトゲームロッドのベーシックモデル(BM)シリーズ。
シンプルながら質実剛健な構造設計で、エントリーアングラーの入門用としてはもちろん、エキスパートの右腕としても十分な性能を発揮する。

モデル
C62M/GSL
適合ルアー質量(g)
40-120
仕様
●ラインウエイト(PE):max 0.8●ラインウエイト(号):10-30号●全長(ft'in"):6'2"
継数(本)
2
仕舞(cm)
98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする