曜日別特売

クリムゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
仕舞(cm)57
内容量1個注文コード78206497品番C73ML+-R/T(174151)
販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

モバイル性能強化版「CRIMSON」──テレスコピックモデルを新規投入
「Uniting Various Waters ~無限の水域を愉しむ~」のコンセプトを体現するボーダーレスロッド「CRIMSON」シリーズに、待望のテレスコピックロッド3種を追加。
多種多様な魚を狙えるボーダーレス性能と高い携行性を兼備し、3機種共にスムーズなテーパーで無限の魚種に対応。

モデル
C73ML+-R/T
継数(本)
6
仕舞(cm)
57
適合ルアー質量(g)
max 30
仕様
●ラインウエイト(PE):max 2.5●全長(ft'in"):7'3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする