GDX-C61MH-OMO(337785) GEKIDAKI SHAFT EXTRO JACKALL(ジャッカル) 78206549

GDX-C61MH-OMO(337785) GEKIDAKI SHAFT EXTRO JACKALL(ジャッカル) 78206549
GDX-C61MH-OMO(337785) GEKIDAKI SHAFT EXTRO JACKALL(ジャッカル) 78206549
GDX-C61MH-OMO(337785) GEKIDAKI SHAFT EXTRO JACKALL(ジャッカル) 78206549
GDX-C61MH-OMO(337785) GEKIDAKI SHAFT EXTRO JACKALL(ジャッカル) 78206549
GDX-C61MH-OMO(337785) GEKIDAKI SHAFT EXTRO JACKALL(ジャッカル) 78206549
GDX-C61MH-OMO(337785) GEKIDAKI SHAFT EXTRO JACKALL(ジャッカル) 78206549

GEKIDAKI SHAFT EXTRO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)6'1"/1.86
内容量1個注文コード78206549品番GDX-C61MH-OMO(337785)
販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

「柔」を極めた もう1つのゲキダキシャフト
柔軟性と剛性を両立する成型方法「EXTRO構造」を用いたカーボンフルソリッドブランクは、時に柔軟でしなやかな曲がりを、時に強靭でパワフルな安心感をもたらします。
更に穂先にはゲキダキシャフトシリーズ共通の超柔軟な特殊ソリッドティップを一体接合し、僅かなアタリを明確に可視化。
また、強度にも優れており、巻き込み折れを防止できます。

全長(m)
6'1"/1.86
自重(g)
153
仕舞(cm)
139.5
仕様
●パワー:MEDIUM HEAVY●ライン:PE #0.6-1.0●ルアーウエイト:20-40号
継数(本)
2pcs

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする