S72ML(174021) スプリントスティック BM テイルウォーク 78206610

S72ML(174021) スプリントスティック BM テイルウォーク 78206610
S72ML(174021) スプリントスティック BM テイルウォーク 78206610
S72ML(174021) スプリントスティック BM テイルウォーク 78206610
S72ML(174021) スプリントスティック BM テイルウォーク 78206610
S72ML(174021) スプリントスティック BM テイルウォーク 78206610

スプリントスティック BM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
モデル
S72ML
注文コード
78206610
品番
S72ML(174021)
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

妥協なき設計。ソルトゲームロッドの新基準──「BM」シリーズ
20年間、幾多のジャンルで数多くのロッドを絶え間なくリリースしてきたtailwalkが、そのノウハウを惜しみなく注ぎ込み、妥協なく設計したソルトゲームロッドのベーシックモデル(BM)シリーズ。
シンプルながら質実剛健な構造設計で、エントリーアングラーの入門用としてはもちろん、エキスパートの右腕としても十分な性能を発揮する。

モデル
S72ML
適合ルアー質量(g)
max 70
仕様
●ラインウエイト(PE):max 3.0●最大ドラグ数:max 4●全長(ft'in"):7'2"
継数(本)
2(B)
仕舞(cm)
156.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする