曜日別特売
S83ML+(174106) ケイソン リバーランズ テイルウォーク 78206628

S83ML+(174106) ケイソン リバーランズ テイルウォーク 78206628
S83ML+(174106) ケイソン リバーランズ テイルウォーク 78206628
S83ML+(174106) ケイソン リバーランズ テイルウォーク 78206628
S83ML+(174106) ケイソン リバーランズ テイルウォーク 78206628
S83ML+(174106) ケイソン リバーランズ テイルウォーク 78206628

ケイソン リバーランズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
仕舞(cm)129.5
適合ルアー質量(g)max 25
内容量1個注文コード78206628品番S83ML+(174106)
販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

卓越したキャスタビリティとトルクフルなパワーを宿すKEISONシリーズの進化系
全国のフィールドで実績を積み上げてきたネイティブトラウトロッド・KEISONシリーズの進化系。ブランクス全体にX-ラッピングを施し、確かなトルクとパワーを付与。
ピンスポットを射抜き、遥か彼方までルアーを弾き出す圧倒的なキャスタビリティと、モンスタートラウトをどっしり受け止めるトルクフルな力も新たに手にした全6機種。

モデル
S83ML+
仕舞(cm)
129.5
適合ルアー質量(g)
max 25
仕様
●ラインウエイト(lb):max 14●ラインウエイト(PE):max 1.2●全長(ft'in"):8'3"
継数(本)
2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする