曜日別特売
FR-5716 スムースNPⅤグローブ ファーストレイト 78223714

スムースNPⅤグローブ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100枚)注文コード78223714品番FR-5716
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

薄手のパウダー無し高伸縮性プラスチック手袋です。
手にピッタリフィットする薄手仕様なので、素手感覚でご使用いただけます。
粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。
左右兼用のため、とても経済的です。
サイズが容易に判断できるように、パッケージにシンボルが描かれております。
DEHP・DINP可塑剤を使用しておりません(DOTP使用)。

サイズS全長(cm)24.5±0.5中指長(cm)7.8±0.2手の平幅(cm)8.5±0.2材質プラスチック製手袋クリア厚さ(mm)0.05±0.01機能伸縮性粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)100仕様未滅菌タイプ薄手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78223802
2020-07-26
用途: 洗い物、汚れ作業全般

洗い物や汚れもの作業に、着用していても手の感触が素手とそれほど変わらないので重宝しています。

対象商品 : 78223714
2020-03-27
用途: あらゆる場面で
サービス業

手荒れから守る。多少値段が張りましたが、他社のものと比べ物凄く良くフイットしました。確かに皮膚感覚で使えます。装着する際少し時間がかかりますが・・・

対象商品 : 78223802
2018-03-20
用途: 手が汚れる作業

自動車鈑金塗装業で、シーリング等の手が汚れる作業で使用。いつも購入しているモノタロウブランドの同類品がずーーっと欠品という事で購入。個人的にはいつものモノタロウのよりも良いフィット感でしたが、こっちの方が破れやすいのかな?好みの問題でしょう。コスト的にはまずまずです。

対象商品 : 78223802
2018-03-04
用途: 裏表ひっくり返して洗いずらい厚手のゴム手袋の内側に使用
サービス業

薄いけど丈夫。
外側に着用する厚手のゴム手袋を洗わなくて済んでいます。

対象商品 : 78223802
2018-02-27
用途: カラーリング

モノタロウのグローブが品切れで
こちらの製品を購入。
品質は良いと思いますが、同じ
サイズより幾分小さめなのが
残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする