岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D40 ガイロカン付ランナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
スチール/ユニクロ
適合
D40ランナーA
注文コード
78325328
品番
15Y71
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・適合
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス巻パイプ、D40レール等と組み合わせて使用ください。
材質/仕上
スチール/ユニクロ
用途
テラスや幼稚園、店舗、リゾート施設のパーゴラ日除け、雨除けにおすすめ。
適合
D40ランナーA
サイズ(Φmm)
ガイロカン:19