25Y72 D40 ガイロカン付ランナー 岡田装飾金物 78325355 25Y72 D40 ガイロカン付ランナー 岡田装飾金物 78325355

D40 ガイロカン付ランナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合D40ステンランナーA サイズ(Φmm)ガイロカン:25 注文コード78325355 品番25Y72
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は適合・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス巻パイプ、D40レール等と組み合わせて使用ください。

材質/仕上ステンレス 用途テラスや幼稚園、店舗、リゾート施設のパーゴラ日除け、雨除けにおすすめ。 適合D40ステンランナーA サイズ(Φmm)ガイロカン:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする