岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
パイプキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78325434
品番
89R91
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス巻パイプの断面を隠します。
外径(Φmm)
19
色
シルバー
用途
シートに組み込んで、レールに吊り下げるバー材。
材質/仕上
樹脂(シルバー)
質量(g)
2.2