岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D30キャッププレート ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78325477
品番
12T34WH
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
レールの断面を隠します。
材質/仕上
スチール/ホワイト塗装
色
ホワイト
用途
レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
仕様
取付ビス付
適合
D30
質量(g)
20