15T34WH D40キャッププレート ホワイト 岡田装飾金物 78325486 15T34WH D40キャッププレート ホワイト 岡田装飾金物 78325486

D40キャッププレート ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード78325486 品番15T34WH
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

レールの断面を隠します。

材質/仕上スチール/ホワイト塗装 ホワイト 用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 仕様取付ビス付 適合D40 質量(g)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする