岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D30カーブレール【ブラック】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78325513
品番
12L01BL
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
色
ブラック
用途
店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。
適合
D30
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ
許容荷重(kg)
30kg
質量(g)
527
アズワン品番
64-8335-98
レール長さ(mm)
800×800×300R
カーブ半径(mm)
300
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。