12L02BL D30カーブレール【ブラック】 岡田装飾金物 78325529 12L02BL D30カーブレール【ブラック】 岡田装飾金物 78325529

D30カーブレール【ブラック】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 78325529 品番 12L02BL
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。

ブラック 用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。 適合D30 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ 許容荷重(kg)30kg 質量(g)491 レール長さ(mm)800×800×500R カーブ半径(mm)500
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする