岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D40キャッププレート ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78325556
品番
15T34BL
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
レールの断面を隠します。
材質/仕上
スチール/ブラック塗装
用途
レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
仕様
取付ビス付
適合
D40
質量(g)
34