USBとHDMI入力端子の増設のため利用しました。余っているスイッチホールではプラグを挿した時、運転操作に支障をきたすので邪魔にならないセンターコンソールを活用できて良かった。
純正スイッチ類を増やしたいので購入。
55434-52220-C0 がブラック内装のものです。
52200-C0は標準パネルなので要注意です。
品物は純正そのもので問題無しです。
スイッチのブランクパネルは付いていません。
またアウトレット用の横向きパネルは下側の開口がやや大きめ?のようです。
収めるスイッチによってはガタつくかも知れません。
私はUSBメモリ用にしたのであまり問題はありませんでした。
この型番55434-52200-C0は4個スイッチホールがあると思って発注しましたが、ホールの全くないものが届きました。私の発注ミスなのかもしれませんが、トヨタディーラーかアマゾンを利用すれば良かったです。写真もなく、商品情報が少ないです。
純正品につきましては純正品番をご確認の上、ご購入頂きますようお願い申し上げます。