USG2-M5-2-DC24V USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKD 78363354

USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径M5 定格電圧(V)DC24 オリフィス径(Φmm)1.8 注文コード78363354 品番USG2-M5-2-DC24V
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は管接続口径・定格電圧・オリフィス径など96種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 管接続口径M5 ポート数3 作動方式直動式 ねじの種類M 材質(シール)ニトリルゴム オリフィス径(Φmm)1.8 使用流体空気、水、乾燥空気、低真空 材質(ボディ)黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする