CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 樹脂ボディ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M6
注文コード
78363503
品番
USG2-M6-2-G2-DC24V
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,439
販売価格(税別)
¥
6,763
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
3
ねじの種類
M
管接続口径
M6
定格電圧(V)
DC24