VNA-15-ZZ-AC100V VNAシリーズ ガス遮断弁 CKD 78373066

VNAシリーズ ガス遮断弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/2 定格電圧(V)AC100 注文コード78373066 品番VNA-15-ZZ-AC100V
参考基準価格(税別)¥29,040 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は接続口径・定格電圧など143種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rp 管接続口径Rp1/2 定格電圧(V)AC100 接続口径1/2 接続方式ねじ込み(Rp)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする