VNA-40-L-DC24V VNAシリーズ ガス遮断弁 CKD 78373163

VNAシリーズ ガス遮断弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1.5 定格電圧(V)DC24 注文コード78373163 品番VNA-40-L-DC24V
参考基準価格(税別)¥31,670 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は接続口径・定格電圧など143種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rp 管接続口径Rp1 1/2 定格電圧(V)DC24 接続口径1.5 接続方式ねじ込み(Rp)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする