VNA-50-ZZ-ACTUATOR-AC200V ガス遮断弁VNAシリーズ用部品 CKD 78373811

ガス遮断弁VNAシリーズ用部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径2 管接続口径Rp2 定格電圧(V)AC200 注文コード78373811 品番VNA-50-ZZ-ACTUATOR-AC200V
参考基準価格(税別)¥22,660 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など37種類から選べます 他の種類を見る
種別部品 接続口径2 管接続口径Rp2 定格電圧(V)AC200 ねじの種類Rp 接続方式Rp

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする