CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ガス燃焼システム
ガス遮断弁VNAシリーズ用部品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
2.5
管接続口径
Rp2 1/2
定格電圧(V)
AC100
注文コード
78373827
品番
VNA-65-ACTUATOR-AC100V
参考基準価格(税別)
¥24,420
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
種別
部品
接続口径
2.5
管接続口径
Rp2 1/2
定格電圧(V)
AC100
ねじの種類
Rp
接続方式
Rp