VRA2000シリーズ 真空レギュレータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(kPa)-100〜-1 圧力計デジタル圧力センサ付 注文コード78374055 品番VRA2000-10-B3R2
参考基準価格(税別)¥27,550 販売価格(税込) ¥27,322
販売価格(税別)
24,838
この商品はねじの種類・設定圧力範囲・圧力計など51種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 接続口径3/8 ボディサイズ50×50×90 最大流量(L/min)200(ANR) 設定圧力範囲(kPa)-100〜-1 使用温度範囲(℃)5〜50 材質(本体)- ブラケットL形 圧力計デジタル圧力センサ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする