VRA2000-10N-R2 VRA2000シリーズ 真空レギュレータ CKD 78374116

VRA2000シリーズ 真空レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計デジタル圧力センサ付 注文コード78374116 品番VRA2000-10N-R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品はねじの種類・設定圧力範囲・圧力計など51種類から選べます 他の種類を見る
接続口径3/8 最大流量(L/min)200(ANR) 材質(本体)- ブラケットなし 接続方式NPT 設定圧力(kPa)-100〜-1 圧力計デジタル圧力センサ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする