厚さ10mmクッション材を使用した危険標示かつ安全対策シートです。 長さ500mmの2枚セットなので分割貼りできるので作業し易いです。 色も鮮やかで視覚効果も優れており注意喚起に抜群です。 粘着剤付きなので簡単に貼り付けられます。
少しノリが弱く、角には不向きだと思う。ガムテープ等で抑えが必要。
ご要望に沿えず誠に申し訳ございません。今後の品質改善に努めさせていただきます。
危険個所の目印として使えています。耐久性は分かりませんが、今のところ問題なく使えています。
良かったですが、もう少しバリエーションが多いと助かります。厚みがあるものや大きさが豊富だと更に用途が広がります。
倉庫に駐車する際の安全対策として張り付けました。素材が水を吸いやすいので屋外には適さないと思います。
フェンスの支柱にケーブルタイを使用して巻き付けました。ソフトな仕上がりで感じ良く仕上がりました。
幅が広く、コンクリートの柱に使用しましたが、粘着力が強くはがれることがなさそうです。
真ん中に折り目があると良かったですが、カッターで切れ目を入れて使いました。50cm1枚で間に合ったので1枚売りもあるといいです。
カッターで切断して使用しましたが、問題ありません。