- クッションシート トラ柄 モノタロウ 78553703 - クッションシート トラ柄 モノタロウ 78553703 - クッションシート トラ柄 モノタロウ 78553703 - クッションシート トラ柄 モノタロウ 78553703 - クッションシート トラ柄 モノタロウ 78553703

クッションシート トラ柄

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード78553703 品番-
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厚さ10mmクッション材を使用した危険標示かつ安全対策シートです。
長さ500mmの2枚セットなので分割貼りできるので作業し易いです。
色も鮮やかで視覚効果も優れており注意喚起に抜群です。
粘着剤付きなので簡単に貼り付けられます。

黄×黒 材質ウレタンフォーム、ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)約10 用途工場内や駐車場施設などの危険標示や安全対策として。 長さ(mm)500 幅(mm)200 粘着剤アクリル系
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※貼りつける対象物に凹凸がある場合や粗面の場合は粘着剤が付きにくい場合があります。
※クッション材は完全に保護するものではありません。
※一度貼りつけた後剥がす場合は、対象物の表面を剥がす可能性がありますので予めご了承願います。
※高温・多湿の場所では変形したり剥がれたりする可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-01
用途:
安全対策

少しノリが弱く、角には不向きだと思う。ガムテープ等で抑えが必要。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず誠に申し訳ございません。
今後の品質改善に努めさせていただきます。

対象商品:
78553703
2021-10-31
用途:
安全標識
電気・ガス・熱供給・水道業

危険個所の目印として使えています。耐久性は分かりませんが、今のところ問題なく使えています。

対象商品:
78553703
2021-12-23
用途:
ポールへの衝突防止
YTホールディングス株式会社 様 (卸売・小売業)

良かったですが、もう少しバリエーションが多いと助かります。厚みがあるものや大きさが豊富だと更に用途が広がります。

1人が参考にしています
対象商品:
78553694
2020-06-30
用途:
建物壁への衝突防止
株式会社 麻生測量設計 様 (建設業・工事業)

倉庫に駐車する際の安全対策として張り付けました。素材が水を吸いやすいので屋外には適さないと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
78553694
2019-07-22
用途:
自動車の接触防止のため

フェンスの支柱にケーブルタイを使用して巻き付けました。ソフトな仕上がりで感じ良く仕上がりました。

対象商品:
78553703
2019-04-12
用途:
駐車場内の柱に使用
サービス業

幅が広く、コンクリートの柱に使用しましたが、粘着力が強くはがれることがなさそうです。

対象商品:
78553703
2019-04-15
用途:
駐車場
有限会社フルサワ工業 様

真ん中に折り目があると良かったですが、カッターで切れ目を入れて使いました。50cm1枚で間に合ったので1枚売りもあるといいです。

3人が参考にしています
対象商品:
78553694
2019-04-14
用途:
機械装置の保護
製造業

カッターで切断して使用しましたが、問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする