※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1本
注文コード78553816
品番TAS-1500HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
軽くて丈夫なアルミ製
アマ出しを行いながら、スムーズに均(なら)せます
ハンドルはワンタッチで着脱OK
ハンドルが1100〜1800mmまでアジャスターで伸縮可能
コンパクトに収納、狭い所も作業が行いやすい
独自のギアの採用により角度自在で、ガタツキもなく壁際や、狭い場所も楽々作業が行えます!
ヘッドが360°調整できる!