平型スポンジパッド 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード78553834 品番MCPC2-2018用、MOKPO-18.0Li用
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。
充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。

適合
電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018
充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
用途車のワックスがけに
注意
※外車には使用できません。
※市販のバフではなく、専用バフをお使いください。
※作業対象物にキズが発生する恐れがありますので、バフは早めに交換をしてください。
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:553

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78553834
2026-01-25
用途:
磨き作業
サービス業

磨きはコンパウンド別にスポンジを分けるべき、という事で追加で購入しました。使えます。

対象商品:
78553834
2024-01-10
用途:
自家用自動車の磨き
植熊 様 (建設業・工事業)

モノタロウブランドの電動ポリッシャーに取り付けて、コンパウンドで車を磨くのに使用しました。狭いところは出来ないのですが、ボンネットやドアなど広い場所はあっという間にきれいになりました。粒子の細かいコンパウンドで使用しましたが、スポンジの粗さなどはコンパウンドの細かさに合わせて替えるべきなのかは初めてなので分かりません。ボディに押し付ける力加減も恐る恐る使用したのですが、スポンジが力を上手く分散してくれる感じでした。

1人が参考にしています
対象商品:
78553834
2023-06-23
用途:
フロントガラスの油膜取り
建設業・工事業

自動車のフロントガラスに油膜が付いてしまったので、ポリッシャーに取り付けて使用しました。
価格も手頃なので、定期的に使い捨て出来るのは助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
78553834
2023-09-07
用途:
クルマのコーティング
吉田 様 (農・林・水産業)

値段は手頃で耐久性があり良い品物です。今回はガラスコーティング専用に購入しました。

対象商品:
78553834
2023-01-30
用途:
ルームクリーニング
シーエスプランニング有限会社 様 (建設業・工事業)

安くて軽くて色々な用途に使える、疲れ要らずで、時間の短縮になる

対象商品:
78553834
2021-09-16
用途:
車のメンテナンス
製造業

自動車のワックス掛けや傷消しコンパウンド用に使用しています。十分に使えます。

対象商品:
78553834
2021-05-12
用途:
塗装後のコンパウンド掛け

元々ポリッシャーについてきたものと同じため、全く違和感なく作業でき満足

2人が参考にしています
対象商品:
78553834
2019-12-15
用途:
車の磨き作業
サービス業

肌調整用コンパパウンドによる磨きに使用しました。圧がかかりすぎず、スムーズな作業できれいに仕上がりました。よいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする