ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の 掃除ヘラ
スーパースクレパー 専用カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78554796
品番
3106
参考基準価格(税別)
¥669
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
スーパースクレパー専用のカバーです。
幅(cm)
10
用途
フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質
プラスチック
質量(g)
12
繰り返し・詰め替え
対応