ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の 掃除ヘラ
マイクロスワイプ(薄手)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
78555112
品番
84410
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
どこにでも使える便利なマイクロクロス。
材質
マイクロファイバー
色
青
用途
フロアー、ガラス、カガミの清掃
質量(g)
418
寸法(cm)
40×40