ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 洗車道具
ETTORE(エトレ)の 洗車スポンジ/ブラシ
ETTORE(エトレ)の 洗車スポンジ
マイクロスワイプウォッシュミット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78555295
品番
59000
参考基準価格(税別)
¥3,491
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
マイクロファイバー製のグローブタイプのスポンジです。
適合用途
洗車
用途
車の清掃
材質
マイクロファイバー
質量(g)
155
危険物の類別
非危険物