ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 洗車道具
ETTORE(エトレ)の 洗車用水切りワイパー
アクリル製スクイジー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78555313
品番
17006
参考基準価格(税別)
¥1,411
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
コンパクトな水切りです。車清掃の仕上げに便利です。
適合用途
洗車
用途
車の清掃
材質
アクリル/合成ゴム
質量(g)
72
危険物の類別
非危険物