色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×162×111(設置時※台座・突起部含む)
用途ヘッドアップディスプレイ オンダッシュモニター ハンズフリー カーナビ 車用品
セット内容本機 シガーソケット電源ケーブル(ケーブル長:1.9m) リモコン(電池付) リモコンベルト ディスプレイクロス 取扱説明書/保証書※スマートフォンと本機を繋ぐケーブルは付属されておりません。純正USBケーブルなどをご用意ください
質量(g)約330
消費電力(W)5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スクリーン】約150×3×76
電源電圧(V)11.5〜16.5
消費電流(A)0.45
出力電流(mA)【USB】500
解像度【スクリーン】480×240
Bluetoothバージョン4.2+EDR、サウンド処理:A2DP(アドバンスオーディオ配信プロファイル)
通信距離(m)約10、【マイク】約0.5〜2
動作温度範囲(℃)0〜75