ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の その他防災用品
プロジェクタージェイライト JLL-3050P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
78630397
品番
JLL-3050P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
3050ルーメンの大光量をプロジェクターレンズにより均一に照射します。
新開発のカートリッジ式リチウムイオン電池パックで長時間の使用が可能です。
3段階の照度切り替え機能付きです。
光源
CREE Xlamp XHP70 白色LEDx1
全光束(Lm)
3500
色温度(K)
6500
寸法(cm)
11×14×26
質量(kg)
1.7(電池パック含む)
電源
カートリッジ式リチウムイオン電池パック
充電時間(時間)
4.5
点灯時間(時間)
Hi3/Mid6.5/Lo13
材質(本体)
耐衝撃性ナイロン樹脂
材質(レンズ)
強化ガラス
用途
鑑識、捜査等の作業に
バッテリー容量(mAh)
7.2V 13600
注意
※電池パック、AC充電器、肩掛けベルトが付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
プロジェクターLEDジェイライト JLL3050P
参考になった