JLL-AUV UVジェイライト JLL-AUV(単3アルカリ用) ジェイウィン(J win) 78630415 JLL-AUV UVジェイライト JLL-AUV(単3アルカリ用) ジェイウィン(J win) 78630415 JLL-AUV UVジェイライト JLL-AUV(単3アルカリ用) ジェイウィン(J win) 78630415

UVジェイライト JLL-AUV(単3アルカリ用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード78630415 品番JLL-AUV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ピーク波長365nm、出力1350mWのUV光が痕跡を浮かび上がらせます。
小型、軽量でポケットに入れて持ち運べ、携帯に便利なフック付きです。
スイッチはパイロットランプ(蓄光)により置き忘れを防ぎます。

電源単3アルカリ電池x2 光源NITRIDE UV-LED Power SMDx1 ピーク波長(nm)365 光出力(mW)1350 指向性62° 寸法(Φ×mm)33×178 質量(g)120(電池除く) 点灯時間60分 保護等級IP55 材質アルミ合金(本体)/強化ガラス(レンズ)/ステンレス(フック) 使用温度範囲(℃)-10〜40 用途鑑識、捜査等の作業に
注意
※ベルトホルスターが付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

UVジェイライト JLL LUV(CR123仕様)&JLL AUV(単三仕様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする