自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER FORCE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード78630659 品番FINER-FORCE WB
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

空気キャップ・塗料ノズルを新設計
塗料ノズル口径2.0mm、空気キャップ専用WBキャップ採用
吐出能力が高く、水性塗料のスプレー効率UP
粒子径を大きい径で均一的に吹付することで水性塗料に特化
作業性を考慮し、塗料調節ねじピッチ1.0mmを採用
ムラのないワイドパターンを少ない空気量で実現

ノズル口径(Φmm)塗料:2 空気使用量(L/min)225 最大有効パターン(mm)290 塗料供給方式重力式 吹付空気圧力(MPa)0.2 作業距離(mm)吐付:200 塗料噴出量(mL/min)200 パターン形状チューリップ 質量(g)325 取付ねじ(空気)G1/4、(塗料)G1/4 用途自動車補修用(水性塗料向け)
注意
※製品の改造および部品の改造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする