スマートバリュー
スマートバリューの 文房具
スマートバリューの クリップ/リング
スマートバリューの クリップ
ゼムクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個×10袋)
注文コード
78630966
品番
B298J-L1000
参考基準価格(税別)
¥641
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
定番のゼムクリップ。
超特大、特大、大、小の4サイズ展開。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゼムクリップ
モノタロウ
¥
399
¥
439
税込
サイズ
大
材質
鉄、ニッケルメッキ
長さ(mm)
28
色
シルバー
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※長さはプラスマイナス1mmの誤差があります