スマートバリュー
スマートバリューの 筆記用具
スマートバリューの マーカー/蛍光ペン
スマートバリューの 油性マーカー
油性ツインマーカー細
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
78631167
品番
H027J-BK-10
参考基準価格(税別)
¥834
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ツインタイプの油性マーカー!
インク色
黒
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
ツイン
線の太さ
細字/極細字
線幅(mm)
細字0.9、極細0.4
軸径(Φmm)
11
長さ(mm)
137
インク
油性
仕様
JOINTEXオリジナル
入数
10本