三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
78631219
品番
MY-WV425530/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜242
定格
固定出力・段調光機能付
明るさ
FHF32形×1灯器具 定格出力相当
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
149.7(200V時)
消費電力(W)
16.7
光源色
昼白色
光束(Lm)
2500
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83