LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード78631298 品番MY-WL470530/N AHTN
参考基準価格(税別)¥54,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
定格電圧(V)AC100〜242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)155.8(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)43.0(200V時) 光源色昼白色 光束(Lm)6700 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする