三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
78631343
品番
MY-WV215530/L AHTN
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜242
定格
固定出力・段調光機能付
明るさ
FHF16形×1灯器具 高出力相当
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.3(200V時)
消費電力(W)
11.2
光源色
電球色
光束(Lm)
1270
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83