LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード78631359 品番MY-WV208530/N AHTN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)AC100〜242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFL20形×1灯器具 相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(200V時) 消費電力(W)5.8 光源色昼白色 光束(Lm)800 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする